Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B41.3/4/B1100 - 889057
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :B41.3/4/B1100 - 889057
Rubix :X600-1474179
Fabricant :889057
EAN :3660338416101


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b41 3/4 |
| Longueur intérieure | 1060 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B41.3/4/B1100 B17X1060LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b41 3/4 |
| Longueur intérieure | 1060 mm |
| Longueur extérieure | 1100 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1100 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,97 € HT
/ unité
7,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h