Courroies trapézoïdales classiques Gates D250 32X6365LP/6300LI HIPOWER
HI-Power D
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :D250 32X6365LP/6300LI HIPOWER
Rubix :7608-1152098
Fabricant :900510250
EAN :5412571053128


Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d250 |
| Longueur intérieure | 6300 mm |
Détails articles : COURROIE 32X20 LI 6300 LP 6365 D250
Courroie en V roulée, avec un profil traditionnel. Le dessus arqué, les flancs concaves et les bords arrondis garantissent une contrainte de traction uniforme et un contact régulier avec les rainures de la poulie. La durée de vie de service est prolongée et l’usure des poulies est réduite. Fiabilité et efficacité pour un excellent rapport qualité/prix. Abaissez les coûts de remplacement et d’entretien grâce à une durée de vie plus longue.
Points forts
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conducteur statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Système de réglage UNISET.
• Conducteur statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d250 |
| Longueur intérieure | 6300 mm |
| Longueur extérieure | 6425 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Longueur de référence | 6375 mm |
| Matière | cr |
| Section | 32 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,75 € HT
/ unité
286,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h