Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 13 X 900

optibelt VB A/13

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :13 X 900
Rubix :0314-1048638
Fabricant :1613619
EAN :4014486032741
COURROIE 13X8 LI 900 LP 930 A35.1/2
Résumé technique
Profila/13
Désignation de courroiea35 1/2
Longueur intérieure900 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE 13X8 LI 900 LP 930 A35.1/2


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

  • Excellente sécurité de fonctionnement
  • Propriétés de roulement optimales
  • Transmission de puissance régulière
  • Enveloppe textile résistante à l'abrasion
  • Exécutions spéciales variées
  • Possibilités d'utilisation universelles
  • Plus flexibles que les courroies trapézoïdales étroites
  • Plage de températue de -30°C à +90°C
  • Conductibilité électrique

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea35 1/2
Longueur intérieure900 mm
Longueur extérieure950 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence930 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,19 HT
/ unité
12,23 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h