Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B115/B2960 - 888937

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874304
Mecaline :B115/B2960 - 888937
Rubix :X600-1474298
Fabricant :888937
EAN :3660338414909
COURROIE B115/B2960 B17X2921LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb115
Longueur intérieure2921 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B115/B2960 B17X2921LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb115
Longueur intérieure2921 mm
Longueur extérieure2960 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence2960 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 14,50 €
13,76 € HT
/ unité
16,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours