Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 3550

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 X 3550
Rubix :0314-1049176
Fabricant :1634433
EAN :4014486044478
COURROIE 32X20 LI 3550 LP 3625 D140

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied140
Longueur intérieure3550 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI 3550 LP 3625 D140


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied140
Longueur intérieure3550 mm
Longueur extérieure3676 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence3625 mm
124,01 € HT
/ unité
148,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours