Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 10 X 1524
optibelt VB Z/10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :10 X 1524
Rubix :0314-1050052
Fabricant :1673716
EAN :4014486032161





Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z60 |
| Longueur intérieure | 1524 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 1524 LP 1546 Z60
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70°C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z60 |
| Longueur intérieure | 1524 mm |
| Longueur extérieure | 1562 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur de référence | 1546 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,61 € HT
/ unité
16,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours