Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 2800

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 2800
Rubix :0314-1049027
Fabricant :1544997
EAN :4014486037814
COURROIE 22X14 LI 2800 LP 2858 C110

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec110
Longueur intérieure2800 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2800 LP 2858 C110


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec110
Longueur intérieure2800 mm
Longueur extérieure2888 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence2858 mm
56,26 € HT
/ unité
67,51 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours