Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z43/Z1118 - 890026

Courroie trapézoïdale classique Section Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :Z43/Z1118 - 890026
Rubix :X600-1473575
Fabricant :890026
EAN :3660338425790
COURROIE Z43/Z1118

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez43
Longueur intérieure1092 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE Z43/Z1118


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +120°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez43
Longueur intérieure1092 mm
Longueur extérieure1118 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Matièresbr
4,98 HT
/ unité
5,98 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h