Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B30E
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :B30E
Rubix :X600-1420884
Fabricant :874214
EAN :3660338278204


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b30 |
| Longueur intérieure | 762 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 762 LD 802
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Points forts
Température de fonctionnement -40°C à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b30 |
| Longueur intérieure | 762 mm |
| Longueur extérieure | 802 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 802 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,07 € HT
/ unité
3,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h