Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C45/C1200 - 889230

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874539
Mecaline :C45/C1200 - 889230
Rubix :X600-1474004
Fabricant :889230
EAN :3660338417832
COURROIE C45/C1200 C22X1143LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec45
Longueur intérieure1143 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C45/C1200 C22X1143LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec45
Longueur intérieure1143 mm
Longueur de référence1200 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur extérieure1200 mm
Matièresbr
391,40 € HT
/ 38 unités
469,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours