Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A120/A3080 - 888792

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874132
Mecaline :A120/A3080 - 888792
Rubix :X600-1474445
Fabricant :888792
EAN :3660338413452
COURROIE A120/A3080 A13X3048LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea120
Longueur intérieure3048 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A120/A3080 A13X3048LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea120
Longueur intérieure3048 mm
Longueur extérieure3080 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence3080 mm
Matièresbr
18,32 € HT
/ unité
21,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours