Courroies trapézoïdales classiques Gates A65 13x1660Li A1690 Ld DELTA CLASSIC
Section 13 x 8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :A65 13x1660Li A1690 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1264952
Fabricant :962160650
EAN :5414465288999


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a65 |
| Longueur intérieure | 1660 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1660 LP 1690 A65 DELTA CLASSIC
Les courroies trapézoïdales Delta Classic™ sont conçues pour fournir des performances fiables et durables sur tous les entraînements standards classiques utilisés dans les compresseurs, pompes, groupes, générateurs, scies, fraises et machines.
Points forts
Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile, bonne adhérence et protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2.
Applications
Conçue pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard: DIN 2215, ISO 4184, RMA IP22.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a65 |
| Longueur intérieure | 1660 mm |
| Longueur de référence | 1690 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur extérieure | 1707 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,19 € HT
/ unité
13,43 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h