Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A33.1/2/A880 - 888835

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883393
Mecaline :A33.1/2/A880 - 888835
Rubix :X600-1474402
Fabricant :888835
EAN :3660338413889
COURROIE A33.1/2/A880 A13X850LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea33 1/2
Longueur intérieure850 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A33.1/2/A880 A13X850LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea33 1/2
Longueur intérieure850 mm
Longueur extérieure880 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence880 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 1,50 €
1,40 € HT
/ unité
1,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours