Courroies trapézoïdales classiques Gates C236 22X6058LP/6000LI HIPOWER
Hi-Power C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :C236 22X6058LP/6000LI HIPOWER
Rubix :7608-1278353
Fabricant :900410236
EAN :5414465673931


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c236 |
| Longueur intérieure | 6000 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 6000 LP 6058 C236
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c236 |
| Longueur intérieure | 6000 mm |
| Longueur extérieure | 6098,54 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 6058 mm |
| Matière | cr |
| Section | 22 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,75 € HT
/ unité
167,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours