Courroies trapézoïdales classiques Texrope® A48
Courroie trapézoïdale enveloppée S84 section classique A/13 x 8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :A48
Rubix :5314-1054016
Fabricant :9441-10048
EAN :5412571115123



Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a48 |
| Longueur intérieure | 1225 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1225 LP 1255 1301244
Armature de type mono-corde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Section nominale W x T (mm) 13 x 8. Largeur de référence Wd (mm) 11.
Points forts
Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 30 °C et + 80 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a48 |
| Longueur intérieure | 1225 mm |
| Longueur extérieure | 1271 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 1255 mm |
| Section | 13 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,88 € HT
/ unité
25,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h