Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 4250

optibelt VB 25

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :25 X 4250
Rubix :0314-1047989
Fabricant :1536094
EAN :4014486038613
COURROIE 25X16 LI 4250 LP 4310

Résumé technique

Profil25
Désignation de courroie25x4250
Longueur intérieure4250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 25X16 LI 4250 LP 4310


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil25
Désignation de courroie25x4250
Longueur intérieure4250 mm
Longueur de référence4310 mm
Largeur supérieure25 mm
Hauteur16 mm
Longueur extérieure4350 mm
92,36 € HT
/ unité
110,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours