Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C60/C1580 - 889245

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874446
Mecaline :C60/C1580 - 889245
Rubix :X600-1473989
Fabricant :889245
EAN :3660338417986
COURROIE C60/C1580 C22X1524LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec60
Longueur intérieure1524 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C60/C1580 C22X1524LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec60
Longueur intérieure1524 mm
Longueur extérieure1580 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1580 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 4,15 €
3,85 € HT
/ unité
4,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours