Courroies trapézoïdales classiques Gates B41 17X1095LP/1060LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B41 17X1095LP/1060LI HIPOWER
Rubix :7608-1142874
Fabricant :900310041
EAN :5412571022292


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b41 |
| Longueur intérieure | 1060 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1060 LP 1095 B41
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b41 |
| Longueur intérieure | 1060 mm |
| Longueur extérieure | 1117,6 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1095 mm |
| Matière | cr |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,75 € HT
/ unité
20,10 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours