Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 3658

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 3658
Rubix :0314-1049048
Fabricant :1555897
EAN :4014486038002
COURROIE 22X14 LI 3658 LP 3716 C144

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec144
Longueur intérieure3658 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 3658 LP 3716 C144


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec144
Longueur intérieure3658 mm
Longueur de référence3716 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur extérieure3746 mm
77,54 € HT
/ unité
93,05 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours