Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A30/A790 - 888828

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :867736
Mecaline :A30/A790 - 888828
Rubix :X600-1474407
Fabricant :888828
EAN :3660338413810
COURROIE A30/A790 A13X762LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea30
Longueur intérieure762 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A30/A790 A13X762LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea30
Longueur intérieure762 mm
Longueur de référence790 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur extérieure790 mm
Matièresbr
6,23 € HT
/ unité
7,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h