Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B146/B3750 - 888957
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874320
Mecaline :B146/B3750 - 888957
Rubix :X600-1474278
Fabricant :888957
EAN :3660338415104


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b146 |
| Longueur intérieure | 3708 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B146/B3750 B17X3708LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
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
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b146 |
| Longueur intérieure | 3708 mm |
| Longueur de référence | 3750 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur extérieure | 3750 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,25 € HT
/ unité
32,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h