Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 13 X 1320

optibelt VB A/13

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :13 X 1320
Rubix :0314-1048665
Fabricant :1745219
EAN :4014486033014
COURROIE 13X8 LI 1320 LP 1350 A52

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea52
Longueur intérieure1320 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1320 LP 1350 A52


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

  • Excellente sécurité de fonctionnement
  • Propriétés de roulement optimales
  • Transmission de puissance régulière
  • Enveloppe textile résistante à l'abrasion
  • Exécutions spéciales variées
  • Possibilités d'utilisation universelles
  • Plus flexibles que les courroies trapézoïdales étroites
  • Plage de températue de -30°C à +90°C
  • Conductibilité électrique

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea52
Longueur intérieure1320 mm
Longueur de référence1350 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur extérieure1370 mm
14,50 € HT
/ unité
17,40 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h