Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A128/A3290 - 888794
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874133
Mecaline :A128/A3290 - 888794
Rubix :X600-1474443
Fabricant :888794
EAN :3660338413476


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a128 |
| Longueur intérieure | 3251 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A128/A3290 A13X3251LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a128 |
| Longueur intérieure | 3251 mm |
| Longueur de référence | 3290 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur extérieure | 3290 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,73 € HT
/ unité
22,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours