Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z31.1/2/Z823 - 890001

Courroie trapézoïdale classique Section Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874004
Mecaline :Z31.1/2/Z823 - 890001
Rubix :X600-1473602
Fabricant :890001
EAN :3660338425547
COURROIE Z31.1/2/Z823

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez31 1/2
Longueur intérieure800 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE Z31.1/2/Z823


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +120°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez31 1/2
Longueur intérieure800 mm
Longueur extérieure823 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 2,15 €
2,02 € HT
/ unité
2,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours