Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A104/A2671 - 888780
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874124
Mecaline :A104/A2671 - 888780
Rubix :X600-1474457
Fabricant :888780
EAN :3660338413339


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a104 |
| Longueur intérieure | 2641 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A104/A2671 A13X2641LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a104 |
| Longueur intérieure | 2641 mm |
| Longueur extérieure | 2671 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 2671 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 7,77 €
7,34 € HT
/ unité
8,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours