Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B116/B2990 - 888938

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874305
Mecaline :B116/B2990 - 888938
Rubix :X600-1474297
Fabricant :888938
EAN :3660338414916
COURROIE B116/B2990 B17X2946LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb116
Longueur intérieure2946 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B116/B2990 B17X2946LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb116
Longueur intérieure2946 mm
Longueur extérieure2990 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence2990 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 10,43 €
9,85 € HT
/ unité
11,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h