Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C280/C7170 - 889210
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874534
Mecaline :C280/C7170 - 889210
Rubix :X600-1474024
Fabricant :889210
EAN :3660338417634


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c280 |
| Longueur intérieure | 7112 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C280/C7170 C22X7112LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c280 |
| Longueur intérieure | 7112 mm |
| Longueur extérieure | 7170 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 7170 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,71 € HT
/ unité
78,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours