Courroies trapézoïdales classiques Gates B120 17x3050Li B3090 Ld DELTA CLASSIC

Section 17 x 11

Voir les informations techniques

Références

Gates :B120 17x3050Li B3090 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1265120
Fabricant :962261200
EAN :5414465299148
COURROIE 17X11 LI 3050 LP 3090 B120 DELTA CLASSIC

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb120
Longueur intérieure3050 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 3050 LP 3090 B120 DELTA CLASSIC


Les courroies trapézoïdales Delta Classic™ sont conçues pour fournir des performances fiables et durables sur tous les entraînements standards classiques utilisés dans les compresseurs, pompes, groupes, générateurs, scies, fraises et machines.

Points forts

Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile, bonne adhérence et protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2.

Applications

Conçue pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard: DIN 2215, ISO 4184, RMA IP22.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb120
Longueur intérieure3050 mm
Longueur de référence3090 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur extérieure3090 mm
Matièresbr
Section17 mm
Température maxi70 °C
Température mini-30 °C
28,21 € HT
/ unité
33,85 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h