Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 8 X 560

optibelt VB 8

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :8 X 560
Rubix :0314-1048520
Fabricant :1606699
EAN :4014486010077
COURROIE 8X5 LI 560 LP 580

Résumé technique

Profil8
Désignation de courroie8x560
Longueur intérieure560 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 8X5 LI 560 LP 580


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Informations techniques


Attributs
Profil8
Désignation de courroie8x560
Longueur intérieure560 mm
Longueur extérieure591 mm
Largeur supérieure8 mm
Hauteur5 mm
Longueur de référence579 mm
9,37 HT
/ unité
11,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours