Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 2360

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 2360
Rubix :0314-1049128
Fabricant :1630072
EAN :4014486037661
COURROIE 22X14 LI 2360 LP 2418 C93

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec93
Longueur intérieure2360 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2360 LP 2418 C93


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec93
Longueur intérieure2360 mm
Longueur extérieure2448 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence2418 mm
47,83 HT
/ unité
57,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours