Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 2718

optibelt VB C/22

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :22 X 2718
Rubix :0314-1325132
Fabricant :1514645
EAN :4014486544374
COURROIE C 107

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec107
Longueur intérieure2718 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE C 107


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec107
Longueur intérieure2718 mm
Longueur extérieure2806 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence2776 mm
55,91 € HT
/ unité
67,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours