Jelt
Filtres
Catégories
entretien et réparation (80)
protection - sécurité - hygiène (5)
soudage (5)
fixation et montage (4)
equipement (2)
pneumatique et fluiditique (1)
1Marque
jelt
(97)
90 produit(s) avec 97 référence(s) :
Aérosol anti-corrosion Jelt GALVA BRILLANT, Contenance: 650 ml
- jelt :GALVA BRILLANT
- rubix :1066-5055669
- fabricant :005811
- ean :3429970058113
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:650 ml
14,78 € HT
/ unité
Huile de coupe Jelt HUILE DE COUPE ENTIERE, Contenance: 650 ml
- jelt :HUILE DE COUPE ENTIERE
- rubix :1066-1097332
- fabricant :005421
- ean :3429970054214
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:650 ml
27,09 € HT
/ unité
Spray soudure anti-adhérent sans silicone Jelt SOUDURE ANTI GRATTONS, Type: Anti-adhérent | Conditionnement: 400 ml
- jelt :SOUDURE ANTI GRATTONS
- rubix :1066-0276523
- fabricant :005090
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:anti-adhérent
- Conditionnement:400 ml
9,87 € HT
/ unité
Freinage des filetages Jelt BLOCJELT ROUGE, Contenance: 30 ml
- jelt :BLOCJELT ROUGE
- rubix :1066-0144650
- fabricant :006967
- ean :3429970069676
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:30 ml
15,57 € HT
/ unité
Lubrifiant Jelt SUPER DEGRIPPANT, Contenance: 650 ml
- jelt :SUPER DEGRIPPANT
- rubix :1066-1065727
- fabricant :005021
- ean :3429970050216
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:650 ml
33,64 € HT
/ unité
Gel nettoyant Jelt FAST ORANGE, Conditionnement : Bidon | Capacité : 3.8 l
- jelt :FAST ORANGE
- rubix :1066-6152426
- fabricant :035405
- ean :6862266890115
- En stock, expédié sous 24/48h
- Conditionnement:bidon
- Capacité:3,8 l
64,63 € HT
/ unité
Détecteur de fuites Jelt DETECT FUITES, Contenance: 650 ml
- jelt :DETECT FUITES
- rubix :1066-6016059
- fabricant :005501
- ean :3429970055013
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:650 ml
16,07 € HT
/ unité
Peinture thermorésistante Jelt NOIR MAT 700°C, Couleur: Noir | Min. Température d'utilisation: 700 °C | Max. Température d'utilisation: 700 °C
- jelt :NOIR MAT 700°C
- rubix :1066-5035391
- fabricant :005771
- ean :3429970057710
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:650 ml
- Couleur:noir
25,58 € HT
/ unité
Dégraissant pour peinture Jelt SUPER DEGRAISSANT, Contenance: 650 l
- jelt :SUPER DEGRAISSANT
- rubix :1066-0085881
- fabricant :005111
- ean :3429970051114
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:650 ml
40,27 € HT
/ unité
Graisse pour machine Jelt GRAISSE VERTE 650/400 MLT, Température maxi: 150 °C | Température mini: -10 °C
- jelt :GRAISSE VERTE 650/400 MLT
- rubix :1066-1100397
- fabricant :005371
- ean :3429970053712
- En stock, expédié sous 24/48h
- Conditionnement:aérosol 650 ml
21,53 € HT
/ unité
Nettoyant Jelt RENOVATEUR PLASTIQUES ULTRA-BRILLANT, Contenance: 650 ml
- jelt :RENOVATEUR PLASTIQUES ULTRA-BRILLANT
- rubix :1066-5136809
- fabricant :005117
- ean :3429970051176
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:650 ml
- Boîtage:aerosol
15,29 € HT
/ unité
Aérosol anti-corrosion Jelt GALVA FLASH, Contenance: 650 ml
- jelt :GALVA FLASH
- rubix :1066-5055666
- fabricant :005821
- ean :3429970058212
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:650 ml
41,33 € HT
/ unité
Huile de coupe Jelt HUILE DE COUPE SOLUBLE, Contenance: 5000 ml
- jelt :HUILE DE COUPE SOLUBLE
- rubix :1066-1247646
- fabricant :009516
- ean :3429970095163
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:5000 ml
138,51 € HT
/ bidon
Fourniture de bureau Jelt COTON-TIGES MOUSSE
- jelt :COTON-TIGES MOUSSE
- rubix :1066-6098871
- fabricant :003610
- ean :3429970036104
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:écouvillon
57,91 € HT
/ sachet
Pénétrant et kit de test pénétrant Jelt DETECTEUR DE FISSURES CLEANER, Type: Détecter les fissures Nettoyer | Conditionnement: 650 ml
- jelt :DETECTEUR DE FISSURES CLEANER
- rubix :1066-0085890
- fabricant :005621
- ean :3429970056218
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:détecter les fissures nettoyer
- Conditionnement:650 ml
22,17 € HT
/ unité
Acétone Jelt Acetone, Contenance: 1 l
- jelt :Acetone
- rubix :1066-6159683
- fabricant :741001
- ean :3297780000260
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:1 l
10,66 € HT
/ unité
Solvant pour nettoyage et protection Jelt ZEROTRICLO+, Utilisation: Maintenance industrielle | Conditionnement: Aérosol 650/500 ml
- jelt :ZEROTRICLO+
- rubix :1066-0181435
- fabricant :005155
- ean :3429970051558
- En stock, expédié sous 24/48h
- Utilisation:maintenance industrielle
- Conditionnement:aérosol 650/500 ml
25,98 € HT
/ unité
Aérosol anti-corrosion Jelt GALVA BRILLANT TRIPLE PROTECTION, Contenance: 650 ml
- jelt :GALVA BRILLANT TRIPLE PROTECTION
- rubix :1066-5055668
- fabricant :005851
- ean :3429970058519
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:650 ml
37,01 € HT
/ unité
Solvant pour nettoyage et protection Jelt DECOLNET, Utilisation: Plastiques ; circuits intégrés ; métaux ; verre ; carton | Conditionnement: Carton 12
- jelt :DECOLNET
- rubix :1066-0086473
- fabricant :006301
- ean :3429970063018
- En stock, expédié sous 24/48h
- Utilisation:plastiques ; circuits intégrés ; métaux ; verre ; carton
- Conditionnement:carton 12
40,83 € HT
/ unité
Graisse pour machine Jelt GRAISSE BLONDE 650/400 MLT, Température maxi: 150 °C | Température mini: -20 °C
- jelt :GRAISSE BLONDE 650/400 MLT
- rubix :1066-1243592
- fabricant :005361
- ean :3429970053613
- En stock, expédié sous 24/48h
- Conditionnement:aérosol 650/400 ml x 12
25,16 € HT
/ unité
Nettoyant Jelt ECO DUSTER, Contenance: 650 ml
- jelt :ECO DUSTER
- rubix :1066-7256466
- fabricant :108333
- ean :3429971083336
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:650 ml
- Boîtage:aerosol
114,37 € HT
/ unité
Graisse pour machine Jelt GRAISSE SILICONE, Température maxi: 300 °C | Température mini: -40 °C
- jelt :GRAISSE SILICONE
- rubix :1066-1097331
- fabricant :005051
- ean :3429970050513
- En stock, expédié sous 24/48h
- Conditionnement:aérosol 650 ml
31,58 € HT
/ unité
Pénétrant et kit de test pénétrant Jelt DETECTEUR DE FISSURES PENETRANT, Type: Détecteur de fissure | Conditionnement: 650 ml
- jelt :DETECTEUR DE FISSURES PENETRANT
- rubix :1066-0085888
- fabricant :005601
- ean :3429970056010
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:détecteur de fissure
- Conditionnement:650 ml
22,63 € HT
/ unité
Révélateur Jelt DETECTEUR DE FISSURES REVELATEUR, Type: Détecteur de fissure / révélateur | Conditionnement: 650 ml
- jelt :DETECTEUR DE FISSURES REVELATEUR
- rubix :1066-0085889
- fabricant :005611
- ean :3429970056119
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:détecteur de fissure / révélateur
- Conditionnement:650 ml
22,86 € HT
/ unité
24 éléments sur 90
























