Corps de palier à semelle auto-aligneur INA GEHASE04-GG-N

Corps de palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :GG.ASE04-E-N
INA :GEHASE04-GG-N
Rubix :0269-1436650
Fabricant :0867052100000
EAN :4054369515480
CORPS DE PALIER GEHASE04-GG-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur47 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER GEHASE04-GG-N INA


Augmentez la durée de vie de vos roulements jusqu'à 50 % avec le palier à semelle SNS. Réduisez les coûts totaux de vos installations dans le cadre du coût total de possession. Schaeffler établit un nouveau standard avec le palier innovant de grande taille SNS. La conception unique du palier augmente la durée de vie des roulements à rotule sur rouleaux montés jusqu'à 50 % par rapport aux paliers à semelle conventionnels. Ceci est rendu possible par la conception innovante du palier, qui assure une répartition optimale de la charge dans le roulement. Le logement assure également une très grande étanchéité contre la pénétration de la contamination dans des conditions environnementales extrêmes.

Points forts

•Durée de vie des roulements augmentée de 50 % grâce à la nouvelle conception du logement
Réduction du coût total de possession
100 % interchangeable avec les solutions conventionnelles
Montage facile et précis grâce aux surfaces de positionnement usinées et aux repères d'alignement
Rainure de lubrification axiale dans la partie supérieure du logement pour garantir une alimentation optimale en lubrifiant des roulements dans toutes les positions de roulement ─ par exemple, avec le FAG CONCEPT8
Les orifices d'évacuation de graisse fournis de série simplifient la maintenance
Positions prédéfinies pour la surveillance de l'état, par exemple avec le FAG Smart Check pour le diagnostic vibratoire en temps réel
La surveillance de l'état de la graisse via FAG Grease Check peut être facilement intégrée
Très haute efficacité d'étanchéité
Fonte à graphite sphéroïdal comme matériau standard (EN-GJS-400)
Une évolution du logement SD31
Peut remplacer dans certains cas les séries précédentes SD5, SD6 et S30

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur47 mm
Matièrefonte
Hauteur64 mm
Longueur130 mm
Type de roulementroulement à billes à insert radial (boîtier pour roulements à insert radial)
Type d’unité de roulementpaliers à semelle
Diamètre des trous de fixation11 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur32 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Entraxe de fixation97 mm
Nombre de trous de vis pour éléments de fixation2
19,80 € HT
/ unité
23,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours