Antichute 3M 3400944, Type : Corde auto-rétractable pour sauvetage d’urgence | Longueur : 15 m
Cordes de sécurité auto-rétractables 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3400944
Rubix :0520-6172742
Fabricant :7100313923
EAN :3660570027769

Détails articles : MOUSQUETON 15 M INOX RSQCARTER A RAPPEL AUTOMATIQUE
Composants critiques de la corde de sauvetage auto-rétractable étanchéifiés contre les influences environnementales; système de sauvetage disponible pour les situations d’urgence sur certains modèles; construction robuste; système de dissipation d’énergie fiable pour la protection antichute; système de verrouillage à réponse rapide avec détection de vitesse; équipé d’une poignée de transport intégrée pour faciliter le transport de la corde de sauvetage auto-rétractable vers les lieux d’intervention; mousqueton pivotant à verrouillage automatique avec indicateur de chute; anneau pivotant pour la connexion d’ancrage; disponible en plusieurs configurations, longueurs de corde et types de matériaux; conception anti-ratissage : reste verrouillé sur les ancrages horizontaux de corde de sauvetage rigides et non rigides; indice de protection contre les infiltrations IP 69K; indicateur de chute
Points forts
La corde auto-rétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ intègre un concept breveté permettant d’isoler des éléments extérieurs tels que la graisse, l’humidité et la saleté des composants comme le ressort moteur et le frein. Elle dispose également d’une technologie en instance de brevet qui réduit la vitesse de rétraction et limite ainsi les effets d’une corde de sauvetage relâchée sur le SRL et l’équipement environnant. La corde auto-rétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ présente un indice IP-69K en matière de protection contre la pénétration de poussière, les températures élevées et l’eau sous haute pression, pour une utilisation dans des environnements extrêmement difficiles. Ces cordes de sauvetage sont disponibles en version corde auto-rétractable de sauvetage, corde auto-rétractable de récupération de sauvetage et en configuration RSQ™.
Informations techniques
Attributs
| Type | corde auto-rétractable pour sauvetage d’urgence |
|---|---|
| Longueur | 15 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 071,99 € HT
/ unité
9 686,39 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours