Serre tête / serre nuque /coquilles antibruit 3M 210108OR, Indice global d'affaiblissement SNR : 26 dB
Coques de rechange 3M PELTOR SportTac
Voir les informations techniquesRéférences
3M :210108OR
Rubix :2771-6292858
Fabricant :7000107842
EAN :07318640044944

Détails articles : COQUES DE RECHANGE 3MPELTOR SPORTTAC, ORANGE, 210100-478-OR
Coques à clipser sur les coquilles 3M Peltor SportTac
Les coques de rechange 3M PELTOR SportTac sont des coques de rechange à clipser pour les protections auditives 3M PELTOR SportTac. Ces coques interchangeables permettent de changer facilement la couleur de vos coquilles antibruit.
Points forts
Coques de rechange à clipser pour protections auditives 3M™ PELTOR™ SportTac™
Les coques interchangeables permettent de choisir facilement la couleur
Une paire par boîte
Différents coloris disponibles
Les coques interchangeables permettent de choisir facilement la couleur
Une paire par boîte
Différents coloris disponibles
Applications
À utiliser en tant que clip sur les coques de rechange pour protections auditives 3M™ PELTOR™ SportTac™
Informations techniques
Attributs
| Indice global d'affaiblissement SNR | 26 dB |
|---|---|
| Poids | 318 g |
| Couleur | orange |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,07 € HT
/ unité
40,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours