Butée à rouleaux coniques Timken 05079
Bague intérieure d'un roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :05079
Rubix :0311-1045600
Fabricant :100039946
EAN :0053893163598


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19,987 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14,38 mm |
Détails articles : CONE 05079 TIMKEN
Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.
Applications
Machine-outil, automobile
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19,987 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14,38 mm |
| Série | 5000 |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,68 € HT
/ unité
110,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours