Butée à rouleaux coniques Timken 6CE

Bague extérieure d'un roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :6CE
Rubix :0311-1046460
Fabricant :100009905
EAN :0053893000480
CUVETTE 6 CE TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur17,463 mm
Diamètre extérieur49,146 mm
Largeur19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CUVETTE 6 CE TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.

Applications

Machine-outil, automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17,463 mm
Diamètre extérieur49,146 mm
Largeur19,05 mm
Poids0,2 kg
Série5c
Cageacier
Epaisseur22,106 mm
Charge dynamique de base, axiale - Ca4310 N
71,01 € HT
/ unité
85,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours