Comparateurs Facom 812A, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 100 mm | Résolution: 0.01 mm

Ensemble comparateur-base magnétique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :812A
Rubix :0139-5002208
EAN :3148512046158
COMPOSITION COMPARATEUR 1/100EME 812A

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum100 mm
Résolution0,01 mm

Documents

Détails articles : COMPOSITION COMPARATEUR 1/100EME 812A


Ensemble comparateur-base magnétique
- Comparateur 812B.AC livré avec le support magnétique articulé 812.3.
Poids : 2,245 kg.

Points forts

Ensemble comparateur-base magnétique
Capacité (mm): 0-10
Poids (kg): 2,245
Comparateur 812B.AC livré, avec le support magné,tique articulé, 812.3.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum100 mm
Résolution0,01 mm

Foire aux questions


L'ensemble comparateur-base magnétique Facom 812A est livré avec le comparateur 812B.AC et le support magnétique articulé 812.3.

L'ensemble comparateur-base magnétique Facom 812A est indiqué comme un modèle de mesure mécanique.

L'ensemble comparateur-base magnétique Facom 812A n'est pas livré avec certificat.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

784,10 € HT
/ unité
940,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h