Comparateurs Mahr 4311070, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 100 mm | Résolution: 1 mm
Comparateur montre 810 SM
Voir les informations techniquesRéférences
Mahr :4311070
Rubix :4519-0183307

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 100 mm |
| Résolution | 1 mm |
Détails articles : COMPARATEUR MONTRE 810 SM 1MM ANTICHOC
Cadran à contraste élevé. Marqueurs de tolérance réglables. Boîtier chromé. Capuchon de protection de l'élévateur sur la broche de mesure. Mécanisme précis avec une transmission à levier de vitesses combiné. Haute précision avec une marge d'erreur minimale.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 100 mm |
| Résolution | 1 mm |
| Diamètre de boîtier | 58 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,40 € HT
/ unité
425,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours