Comparateurs SAM 710-C12, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 12.7 mm
Comparateur Digital
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :710-C12
Rubix :0149-5181692
EAN :3272670526273
Documents
Détails articles : COMPARATEUR DIGITAL
Boîtier aluminium recouvert d'un plastique robuste.
Grand affichage LCD.
Touches et tiges inoxydables trempées et rectifiées.
Pointe de mesure interchangeable M2,5.
Fonction ON/OFF, ABS et Preset. Remise à zéro dans toutes les positions.
Fonction min/max, tolérance et set (sélection et affichage de seuils de tolérance).
Lecture 0,01 mm. Capacité 0-12,7 mm.
Livrée en coffret plastique avec certificat de conformité, une pile 3 V (CR 2032) et une notice d'utilisation.
Possibilité de raccorder l'appareil à un ordinateur type PC grâce au câble KC-3 pour l'envoi des données vers un système de traitement statistique.
Capacité 0 - 12,7mm
Précision 0,01
Diamètre 710-C12mm
Grand affichage LCD.
Touches et tiges inoxydables trempées et rectifiées.
Pointe de mesure interchangeable M2,5.
Fonction ON/OFF, ABS et Preset. Remise à zéro dans toutes les positions.
Fonction min/max, tolérance et set (sélection et affichage de seuils de tolérance).
Lecture 0,01 mm. Capacité 0-12,7 mm.
Livrée en coffret plastique avec certificat de conformité, une pile 3 V (CR 2032) et une notice d'utilisation.
Possibilité de raccorder l'appareil à un ordinateur type PC grâce au câble KC-3 pour l'envoi des données vers un système de traitement statistique.
Capacité 0 - 12,7mm
Précision 0,01
Diamètre 710-C12mm
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,83 € HT
/ unité
461,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

