Comparateur, dos plat, Type ISO 10mm, 0,01mm
Plage de mesure | 10 mm |
---|---|
Diamètre de boîtier | 57 mm |
Résolution | 0,01 mm |
Plage de mesure | 10 mm |
---|---|
Diamètre de boîtier | 57 mm |
Résolution | 0,01 mm |
Lecture un tour | 1 mm |
Force mini/maxi | 1,4 N |
En stock; expédié sous 24/48hrs