Comparateurs Mitutoyo 2052AB-19, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 30 mm | Résolution: 0.01 mm

Comparateur

Voir les informations techniques

Références

Mitutoyo :2052AB-19
Rubix :0124-0732324
EAN :4946368842363
COMPARATEUR MEC 30MM/0,01MM D57MM DOS PLAT

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum30 mm
Résolution0,01 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COMPARATEUR MEC 30MM/0,01MM D57MM DOS PLAT


Comparateur, dos plat, Type ISO

Monté sur rubis, antichoc, 30mm, 0,01mm

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum30 mm
Résolution0,01 mm
Diamètre de boîtier57 mm
Précision25
Matièreacier trempé
218,86 € HT
/ unité
262,63 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h