Comparateurs Mahr 4334000, Résolution: 0.001 mm

Comparateur Meca. Millimess 1003 Standard 1Micron

Voir les informations techniques

Références

Mahr :4334000
Rubix :1950-0210982
EAN :4059192014100
COMPARATEUR MECA. MILLIMESS 1003 STANDARD 1MICRON

Résumé technique

Résolution0,001 mm
Diamètre de boîtier63 mm

Détails articles : COMPARATEUR MECA. MILLIMESS 1003 STANDARD 1MICRON


Le comparateur mécanique Mahr Millimess 1003 est un instrument de mesure de haute précision conçu pour les contrôles dimensionnels en production et en laboratoire métrologique. Sa conception robuste et son mécanisme à cadran garantissent une bonne répétabilité lors des mesures de faibles variations.

Caractéristiques :
Le comparateur Mahr Millimess 1003 combine sensibilité de mesure et stabilité mécanique. Son cadran grand format facilite la lecture même en environnement peu lumineux. Les repères de tolérance réglables permettent d’adapter rapidement les limites de contrôle selon les besoins du poste de mesure. Le dispositif de réglage fin verrouillable autorise un positionnement précis du zéro sans risque de dérèglement pendant l’utilisation. Le mécanisme interne, protégé contre les chocs, repose sur un guidage à billes de la tige mobile, assurant une faible hystérésis et une bonne répétabilité. La tige et la touche mobile, réalisées en acier inoxydable trempé, garantissent une durabilité élevée et une résistance à la corrosion. Le relevage de la touche peut s’effectuer par un dispositif à fil vissable ou une touche de relevage selon la configuration choisie.

Spécifications :
• Plage de mesure : ± 50 µm
• Valeur de division d’échelle : 1 µm
• Limite d’erreur Ge : 1 µm
• Limite d’erreur Gges : 1,2 µm
• Limite d’erreur Gt : 0,7 µm
• Force de mesure : 0.4 N
• Chiffrage du cadran : 50-0-50
• Diamètre de l’échelle : 50 mm
• Couleur du cadran : jaune
• Course libre : 2,8 mm

Normes :
• Conforme à la norme DIN 879-1, relative à la précision des comparateurs mécaniques
• Indice de protection IP 54, garantissant une résistance aux projections de liquides et à la poussière

Points forts

• Lecture rapide et précise grâce à un cadran à fort contraste de 50 mm
• Réglage fin verrouillable pour une mise à zéro stable et sûre
• Mécanisme protégé contre les chocs, assurant la durabilité en environnement industriel
• Guidage à billes de précision limitant l’hystérésis et améliorant la répétabilité
• Force de mesure constante pour des contrôles reproductibles
• Compatibilité avec accessoires Mahr, tels que levier à fil, patte de fixation ou adaptateur 8h6 mm

Applications

Ce comparateur s’emploie dans les ateliers de production, les laboratoires de contrôle dimensionnel et les unités de maintenance industrielle. Il est adapté aux mesures de déplacements très faibles, aux contrôles de parallélisme, de planéité, de concentricité ou de battement. Il convient à des secteurs tels que la mécanique de précision, l’aéronautique, l’automobile, la fabrication d’outillage et les applications de métrologie en environnement de production. Utilisable aussi bien sur support fixe que sur comparateur de contrôle, il contribue à la vérification rapide des pièces usinées et des dispositifs d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Résolution0,001 mm
Diamètre de boîtier63 mm
343,51 HT
/ unité
412,21 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h