Comparateurs Mahr 4336010, Résolution: 0.01 mm

Comparateur Digital Marcator Course 12,5/0,01 Type 1075R

Voir les informations techniques

Références

Mahr :4336010
Rubix :1950-0350472
EAN :4059192014308
COMPARATEUR MO. DIGITAL MARCATOR COURSE 12,5/0,01 TYPE 1075R

Résumé technique

Résolution0,01 mm

Détails articles : COMPARATEUR MO. DIGITAL MARCATOR COURSE 12,5/0,01 TYPE 1075R


Propriétés du produit
- Affichage LCD a contraste élevé
- Capuchon de protection à l'extrémité de la touche de mobile
- Tige de serrage et touche mobile en acier inox trempé

Points forts

Capacité (mm): 12,5 - Résolution (mm): 0.01 - Diamètre (mm): 58 - Affichage LCD, sortie de données. IP51. Fixation : canon de 8 mm.

Informations techniques


Attributs
Résolution0,01 mm
186,50 HT
/ unité
223,80 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h