Comparateurs Mahr 4324050, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 50 mm

Comparateur Montre Standard 803A 3Mm Petit Modele

Voir les informations techniques

Références

Mahr :4324050
Rubix :4519-0183301
EAN :4059192013936
COMPARATEUR MONTRE STANDARD 803A 3MM PETIT MODELE

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum50 mm
Diamètre de boîtier34 mm

Détails articles : COMPARATEUR MONTRE STANDARD 803A 3MM PETIT MODELE


Le comparateur MarCator 803 A offre un affichage précis dans un format compact. La construction mécanique stable contribue à des mesures fiables, même en espace réduit. Son cadran à contraste élevé facilite la lecture.

Caractéristiques :
Ce comparateur montre MarCator est conçu pour des contrôles dimensionnels détaillés sur appareils de mesure compacts. Le cadran blanc à contraste élevé facilite l’interprétation rapide des déplacements, tandis que les repères de tolérance réglables facilitent la visualisation rapide des limites. Le boîtier chromé renforce la durabilité en usage régulier le protégeant contre l'oxydation. La touche mobile intègre un capuchon de protection contre la poussière, limitant l’encrassement des éléments internes. Les roues et pignons à denture de précision assurent un mouvement régulier. Enfin, le petit comparateur est fourni dans un étui qui facilite le transport en protégeant l’instrument des chocs et de la poussière.

Spécifications :
- Marque : Mahr.
- Modèle : MarCator 803 A.
- Capacité : 3 mm.
- Tour d’aiguille : 0,5 mm.
- Valeur de la division d’échelle : 0,01 mm.
- Limite d’erreur étendue : 10 µm.
- Limite d’erreur sur 1 révolution : 9 µm.
- Limite d’erreur sur 1/2 tour : 8 µm.
- Limite d’erreur sur 1/10 tour : 5 µm.
- Hystérésis de la valeur de mesure : 3 µm.
- Répétabilité : 3 µm.
- Chiffrage du cadran : 0 – 50.
- Couleur du cadran : blanc.
- Diamètre de l'échelle : 34 mm.
- Hauteur totale : 83 mm.
- Référence Mahr : 4324050.
- Étui fourni.

Normes :
Ce comparateur montre d’atelier est conforme à la norme allemande DIN 878, qui définit les exigences métrologiques applicables aux comparateurs à cadran et encadre leur précision.

Points forts

- Lecture facilitée grâce au cadran à contraste élevé.
- Identification rapide des écarts dimensionnels via les repères de tolérance réglables.
- Durabilité renforcée par le boîtier chromé et l'étui de rangement pratique.
- Stabilité du mouvement soutenue par les roues et pignons à denture de précision.

Applications

Le comparateur MarCator 803 A trouve sa place sur les appareils de mesure à affichage compact utilisés en contrôle dimensionnel. Il s’intègre dans les environnements où l’espace disponible impose un instrument de petite taille. Il s’emploie dans les ateliers de production, les laboratoires de contrôle et les postes d’ajustage nécessitant une mesure mécanique directe et régulière. Il permet par exemple de vérifier le faux‑rond d’un arbre, de contrôler la planéité d’une surface usinée ou de mesurer le déplacement d’un coulisseau lors d’un réglage fin.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum50 mm
Diamètre de boîtier34 mm
131,78 € HT
/ unité
158,14 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h