Colles et adhésifs liquides Loctite AA 3038, Contenance: 50 ml | Couleur: Jaune
Colle structurelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :AA 3038
Rubix :0166-8123670
Fabricant :1420879
EAN :5010266001920



Documents
Détails articles : COLLE POLYOLEFINE 3038 CA 50ML LOCTITE AA 3038 UC10
LOCTITE® AA 3038 est un adhésif structural acrylique bicomposant, thixotrope, formulé pour le collage de plastiques à faible énergie de surface. La combinaison des deux composants permet une polymérisation à température ambiante, avec un temps de travail relativement faible.
Caractéristiques :
Cet adhésif structural à deux composants est à mélanger avant application. Il est conçu pour coller des plastiques à faible énergie de surface. Le collage de polyoléfines et d’oléfines thermoplastiques devient possible sans apprêt ni traitement préalable. Sa thixotropie facilite la mise en place sur la zone de collage et limite la migration après dépôt sur le substrat. La formulation est compatible avec les polyoléfines et avec des métaux revêtus, dont l’acier peint par cataphorèse (ECS), et elle intègre des particules de 0,25 mm destinées à maîtriser l’épaisseur de la ligne de collage. Elle offre une résistance aux chocs adaptée aux assemblages soumis à des sollicitations dynamiques.
Spécifications :
- Technologie : acrylique.
- Composants : 2 composants, à mélanger avant application.
- Ratio de mélange en volume (A : B) : 1 : 10.
- Aspect partie A : gel jaune clair (partie A) et liquide visqueux couleur paille (partie B).
- Couleur (résine) : jaune (résine) et paille (durcisseur),
- Viscosité partie A à 25 °C (cône-plan, gradient 20 s⁻¹) : 1 500 à 15 000 mPa·s.
- Viscosité partie B à 25 °C (cône-plan, gradient 20 s⁻¹) : 6 000 à 18 000 mPa·s.
- Densité partie A à 20 °C : 1,2.
- Densité partie B à 25 °C : 1,0.
- Temps ouvert après mélange : 4 min.
- Temps de montage : 40 min.
- Temps de prise après mélange (PP chargé FV sur acier peint cataphorèse) : ≤ 70 min.
- Plage de température de service : jusqu’à 100 °C.
- Température de stockage recommandée : 8 °C à 21 °C.
- Charges de contrôle d’épaisseur de joint : 0,25 mm.
- Dureté Shore D : 65.
- Allongement à la rupture (168 h à 22 °C) : 37 %.
- Résistance à la traction (168 h à 22 °C) : 12,98 N/mm².
- Résistance au cisaillement (ISO 4587, après 72 h à 22 °C) :
• PP (polypropylène) chargé de fibres de verre (FV) sur acier peint cataphorèse : ≥ 8 N/mm².
• PP chargé FV sur polycarbonate (PC) : 5,5 N/mm².
• Aluminium : 7,9 N/mm².
• PP chargé FV (sur PP chargé FV) : 9,8 N/mm².
• Polyamide (nylon) : 2,9 N/mm².
• Valox® : 13,6 N/mm².
Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : encadre l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques au sein de l’Union européenne.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : définit les règles de classification, d’étiquetage et d’emballage des substances et mélanges.
- ISO 4587 : norme d’essai utilisée pour mesurer la résistance au cisaillement sur éprouvette d’assemblage.
- ISO 868 : norme de mesure de dureté Shore sur matériaux polymères.
- ISO 527-2 : norme d’essai traction pour plastiques.
Caractéristiques :
Cet adhésif structural à deux composants est à mélanger avant application. Il est conçu pour coller des plastiques à faible énergie de surface. Le collage de polyoléfines et d’oléfines thermoplastiques devient possible sans apprêt ni traitement préalable. Sa thixotropie facilite la mise en place sur la zone de collage et limite la migration après dépôt sur le substrat. La formulation est compatible avec les polyoléfines et avec des métaux revêtus, dont l’acier peint par cataphorèse (ECS), et elle intègre des particules de 0,25 mm destinées à maîtriser l’épaisseur de la ligne de collage. Elle offre une résistance aux chocs adaptée aux assemblages soumis à des sollicitations dynamiques.
Spécifications :
- Technologie : acrylique.
- Composants : 2 composants, à mélanger avant application.
- Ratio de mélange en volume (A : B) : 1 : 10.
- Aspect partie A : gel jaune clair (partie A) et liquide visqueux couleur paille (partie B).
- Couleur (résine) : jaune (résine) et paille (durcisseur),
- Viscosité partie A à 25 °C (cône-plan, gradient 20 s⁻¹) : 1 500 à 15 000 mPa·s.
- Viscosité partie B à 25 °C (cône-plan, gradient 20 s⁻¹) : 6 000 à 18 000 mPa·s.
- Densité partie A à 20 °C : 1,2.
- Densité partie B à 25 °C : 1,0.
- Temps ouvert après mélange : 4 min.
- Temps de montage : 40 min.
- Temps de prise après mélange (PP chargé FV sur acier peint cataphorèse) : ≤ 70 min.
- Plage de température de service : jusqu’à 100 °C.
- Température de stockage recommandée : 8 °C à 21 °C.
- Charges de contrôle d’épaisseur de joint : 0,25 mm.
- Dureté Shore D : 65.
- Allongement à la rupture (168 h à 22 °C) : 37 %.
- Résistance à la traction (168 h à 22 °C) : 12,98 N/mm².
- Résistance au cisaillement (ISO 4587, après 72 h à 22 °C) :
• PP (polypropylène) chargé de fibres de verre (FV) sur acier peint cataphorèse : ≥ 8 N/mm².
• PP chargé FV sur polycarbonate (PC) : 5,5 N/mm².
• Aluminium : 7,9 N/mm².
• PP chargé FV (sur PP chargé FV) : 9,8 N/mm².
• Polyamide (nylon) : 2,9 N/mm².
• Valox® : 13,6 N/mm².
Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : encadre l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques au sein de l’Union européenne.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : définit les règles de classification, d’étiquetage et d’emballage des substances et mélanges.
- ISO 4587 : norme d’essai utilisée pour mesurer la résistance au cisaillement sur éprouvette d’assemblage.
- ISO 868 : norme de mesure de dureté Shore sur matériaux polymères.
- ISO 527-2 : norme d’essai traction pour plastiques.
Points forts
- Supprime les opérations d’apprêt et de traitement de surface sur plastiques à faible énergie de surface, ce qui simplifie le processus d’assemblage.
- Assure un dépôt maîtrisé et limite les coulures grâce à sa thixotropie, y compris sur surfaces verticales.
- Garantit une épaisseur de joint contrôlée de 0,25 mm pour une répartition homogène des contraintes.
- Renforce la durabilité des assemblages soumis aux chocs et aux sollicitations mécaniques.
- Assure un dépôt maîtrisé et limite les coulures grâce à sa thixotropie, y compris sur surfaces verticales.
- Garantit une épaisseur de joint contrôlée de 0,25 mm pour une répartition homogène des contraintes.
- Renforce la durabilité des assemblages soumis aux chocs et aux sollicitations mécaniques.
Applications
LOCTITE® AA 3038 s’emploie sur des assemblages associant plastiques à faible énergie de surface et métaux revêtus, notamment l’acier peint par cataphorèse (ECS) avec des polypropylènes chargés en fibres de verre. Les environnements où le gain de temps de préparation est recherché concernent aussi le collage de polyéthylènes basse et haute densité, ainsi que des matériaux comme le PE, le PP et le TPO.
Dans l’industrie automobile, le 3038 est une référence pour le collage de composants en plastique, dont panneaux intérieurs, pare-chocs et garnitures. Idéal aussi pour les pièces en plastique dans l’électroménager et l’électronique.
Dans l’industrie automobile, le 3038 est une référence pour le collage de composants en plastique, dont panneaux intérieurs, pare-chocs et garnitures. Idéal aussi pour les pièces en plastique dans l’électroménager et l’électronique.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Contenance | 50 ml |
| Température mini | 8 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
524,70 € HT
/ 10 unités
629,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours