Colles et adhésifs liquides Teroson PU 92 WH CR 310ML, Contenance: 310 ml | Couleur: Blanc
Mastic PU 92
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Teroson :PU 92 WH CR 310ML
Rubix :0166-8086066
Fabricant :739215
EAN :8410642221244

Documents
Détails articles : MASTIC POLYU. PU 92 CA 310 ML TEROSON PU 92 UC12
Mastic polyuréthane blanc mono-composant.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Contenance | 310 ml |
| Température mini | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,84 € HT
/ 12 unités
379,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours