Colles et adhésifs liquides Loctite 640, Contenance: 250 ml | Couleur: Vert

Produit de fixation 640

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :640
Rubix :0166-8000050
Fabricant :601401
EAN :5010266640686
BLOCPRESSE FORT 640 FL250ML LOCTITE 640 UC10
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurvert
Contenance250 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BLOCPRESSE FORT 640 FL250ML LOCTITE 640 UC10


Colle de fixation anaérobie à base de méthacrylate, la LOCTITE® 640 conçue pour les assemblages cylindriques à faible jeu. Sa polymérisation lente laisse un temps de positionnement plus long, utile sur des composants de grand diamètre et des métaux actifs comme le laiton. Une fluorescence sous UV facilite le contrôle visuel.

Caractéristiques :
La colle 640 est un produit monocomposant liquide vert, formulé sur une technologie acrylique (uréthane méthacrylate) et conçu pour la fixation des emmanchements. La polymérisation anaérobie se déclenche lorsqu’elle est confinée en absence d’air entre des surfaces métalliques, avec un faible jeu, ce qui limite le desserrage et les fuites liés aux chocs et aux vibrations. Sa cinétique de durcissement lente favorise un temps d’assemblage plus long sur des pièces de grand diamètre, y compris sur des métaux actifs comme le laiton. La fluorescence sous UV permet un repérage rapide et fiable de la zone encollée lors des contrôles qualité, en facilitant la vérification visuelle de la continuité du produit après application.

Spécifications :
- Plusieurs conditionnements disponibles.
- Technologie : acrylique.
- Nature chimique : uréthane méthacrylate.
- Base chimique : méthacrylate.
- Polymérisation : anaérobie.
- État : liquide.
- Couleur : vert.
- Fluorescence : fluorescent aux UV.
- Densité à 25 °C : 1,2.
- Viscosité (chute de billes D) à 25 °C : 450 à 750 mPa·s.
- Jeu diamétral : < 0,1 mm.
- Résistance au cisaillement : 22,0 N/mm².
- Temps d’ajustement : 2,0 h.
- Temps de fixation typique sur acier : 2 h.
- Température de service après durcissement complet : -55 °C à 175 °C.
- Température de stockage : 8 °C à 21 °C.

Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : la fiche de données de sécurité est établie selon ce cadre réglementaire.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : la classification et l’étiquetage des dangers sont présentés selon ce règlement.ISO 3104 : la mesure de viscosité Cannon-Fenske est donnée avec une référence à cette norme.
- ISO 10123
- ISO 3104
- ISO 11359-2
- ISO 8302
- ISO 10964
LOCTITE 640 est un adhésif d'assemblage vert, anaérobie, de faible viscosité, à base d'esters de méthacrylate, idéal pour les pièces nécessitant un temps de positionnement plus long. Temps de prise sur acier : 2 heures. Convient également aux métaux actifs, p. ex. le laiton. Ce produit haute résistance se caractérise par une bonne résistance à la température. Le jeu adhésif maximal est de 0.1 mm

Points forts

- Temps de positionnement plus long grâce au durcissement lent, utile sur des assemblages de grand diamètre.
- Contrôle qualité facilité par la fluorescence sous UV pour repérer le produit après application.
- Utilisation possible sur des métaux actifs comme le laiton, en plus de l’acier.
- Maintien en température après durcissement, avec une plage de service de -55 °C à 175 °C.

Applications

S’emploie sur des assemblages cylindriques métal/métal, en maintenance et en production, lorsque l’objectif est de retenir une pièce montée sur arbre ou dans un logement et de réduire les risques de desserrage sous vibrations. Usages typiques :
- Retenue de clavettes et cannelures.
- Maintien de paliers ou roulements.
- Fixation de rotors sur des arbres de moteurs de faible puissance.
- Retenue de bagues, chemises ou manchons dans des boîtiers et sur des arbres.
- Rattrapage de jeu dans des assemblages usés ou hors tolérance
- Etc.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurvert
Contenance250 ml
Température mini-55 °C
Temps de séchage120 min
Type d'applicationutrwalanie połączeń cylindrycznych
3 076,70 € HT
/ 10 unités
3 692,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Contenance