Colles et adhésifs liquides Loctite 573, Contenance: 50 ml | Couleur: Vert
Scellant à brides un
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :573
Rubix :0166-8000140
Fabricant :234503
EAN :5010266573335

Documents
Détails articles : SERIJOINT 573 TU 50ML LOCTITE UC12
Le produit d’étanchéité plane LOCTITE® 573 est conçu pour assurer l’étanchéité des joints entre des surfaces ou plans de joints métalliques rigides avec un faible jeu. Sa formulation à viscosité moyenne et son caractère thixotrope facilitent son application en formant un joint uniforme qui adhère parfaitement aux surfaces en acier et en aluminium. Sa polymérisation lente le rend idéal pour des applications nécessitant un temps d'assemblage prolongé ou pour réaliser un joint d’étanchéité avec mise en forme à l’application sur des plans de joints rigides. De plus, il offre une excellente résistance aux fluides industriels et aux fluides automobiles, garantissant ainsi une étanchéité fiable même dans des environnements exigeants. Ce produit est particulièrement adapté à l’assemblage de boîtes de vitesses, de carters moteur et de grands plans métalliques rigides.
Spécifications :
- Application : étanchéité plane
- Couleur : vert
- Éprouvette de cisaillement : 1.3 N/mm²
- Prise en jeu : 0.1 mm
- Recommandé pour une utilisation avec : métal acier, métal aluminium
- Temps d'ajustement : 9.0 - 12.0 heures
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Spécifications :
- Application : étanchéité plane
- Couleur : vert
- Éprouvette de cisaillement : 1.3 N/mm²
- Prise en jeu : 0.1 mm
- Recommandé pour une utilisation avec : métal acier, métal aluminium
- Temps d'ajustement : 9.0 - 12.0 heures
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Points forts
- Assure une étanchéité durable des joints de surfaces rigides ;
- Formulation thixotrope pour une application facile et uniforme ;
- Polymérisation lente permettant un temps d’assemblage prolongé ;
- Excellente résistance aux fluides industriels et automobiles ;
- Adapté aux assemblages de grandes surfaces métalliques rigides ;
- Compatible avec l’acier et l’aluminium.
- Formulation thixotrope pour une application facile et uniforme ;
- Polymérisation lente permettant un temps d’assemblage prolongé ;
- Excellente résistance aux fluides industriels et automobiles ;
- Adapté aux assemblages de grandes surfaces métalliques rigides ;
- Compatible avec l’acier et l’aluminium.
Applications
Le LOCTITE® 573 est recommandé pour l'étanchéité de joints de surfaces rigides en métal, notamment dans les applications industrielles et automobiles. Il est particulièrement adapté pour assurer l'étanchéité des boîtes de vitesses, des carters moteur et des grands plans métalliques rigides, notamment lorsque l’assemblage peut prendre plusieurs heures. Son utilisation est idéale dans les environnements soumis à des fluides industriels et automobiles, garantissant une protection fiable et durable.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Contenance | 50 ml |
| Température mini | -55 °C |
| Temps de séchage | 720 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,27 € HT
/ unité
45,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h