Colles et adhésifs liquides Bostik MSP 106-3, Contenance: 290 ml | Couleur: Incolore
Colle Mastic
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bostik :MSP 106-3
Rubix :2329-8140154
Fabricant :30601522
EAN :3549212465087



Documents
Détails articles : MASTIC MS 106 INVISIBLE
Mastic MS Polymère hybride Born2Bond Bostik MSP106-3, transparent, allie grande élasticité et haute adhérence. Sans pictogramme de danger, il est sûr à utiliser et peut être peint pour une finition esthétique. Résistant aux UV et aux intempéries, il est idéal pour des applications intérieures, en particulier pour le verre et les supports humides.
Points forts
Sans pictogramme de danger
Grande élasticité et haute adhérence
Résiste aux UV et aux intempéries
Polymérisation 3mm/24h
Convient pour le verre et les supports humides
Usage intérieur
Certifié ISEGA alimentaire
Grande élasticité et haute adhérence
Résiste aux UV et aux intempéries
Polymérisation 3mm/24h
Convient pour le verre et les supports humides
Usage intérieur
Certifié ISEGA alimentaire
Applications
Collage d'éléments transparents (verre, plastiques)
Joints invisibles (vitrines, verrières) en intérieur
Joints invisibles (vitrines, verrières) en intérieur
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Contenance | 290 ml |
| Température mini | 5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,60 € HT
/ 12 unités
238,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
